Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 i, L: 41 mm, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081142340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875000399
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
DN 7,2 Standardkupplung, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 1.631 l/min, MOP: 16 bar, G3/8 i, Länge: 41 mm, SW 21
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
DN 7,2 Standardkupplung und Stecker
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Material Dichtungen:
NBR
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.500 Nl/min
Material Federn:
Federstahl
Material Kupplung/Stecker:
Messing
Durchflussmedium:
Druckluft, vorgefiltert mit 40 ?m
Material Stifte:
Niro Stahl
Baureihe:
Kupplungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,35*
2 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,54*
€ 3,36*
5 Tage
1500
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,556*
€ 3,386*
2 Tage
150
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,56*
7 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,40*
Ähnlich
ewo
308.002
ab € 2,63*
Ähnlich
ewo
308.021
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000351994
ab € 9,37*
Ähnlich
PROMAT
4000351913
ab € 1,56*
Ähnlich
ewo
308,041
ab € 2,33*
Ähnlich
ewo
308,001
ab € 2,02*
Ähnlich
ewo
308,025
ab € 2,62*
Ähnlich
ewo
308,023
ab € 2,49*
Ähnlich
ewo
308,024
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.