Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tierabwehrspray PFEFFER-KO FOG 40ml m.Gürtelclip Spraydose BALLISTOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354533
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     24416
EAN/GTIN:
     4017777244168
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
CS-Reizgas
Pfefferspray
Tierabwehrspray · enthält 11 % hochkonzentriertes, natürliches Pfefferkonzentrat Oleoresin Capsicum · bedeutet auch für den bissigsten Vierbeiner den technischen KO · zum Schutz beim Spaziergang, joggen etc. · unterliegt keiner Altersbeschränkung · einfach in der Handhabung, sehr effektiv in der Wirkung · mit Gürtelclip zur Befestigung · bietet als FOG (Sprühnebel) eine hohe Treffsicherheit bis zu 3 Metern · mit Panikverschluss, der unabsichtliches Sprühen verhindert · Schutzklappe mit Federfunktion zum einfachen Auslösen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 40ml · Ausführung: mit Gürtelclip · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
BALLISTOL
VERORDNUNGWERT:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. / H229 - Behälter steht
VERORDNUNGNAME:
REACH - H-Sätze
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - UFI-Nummer:
7AN9-EAJ4-K00V-TYVQ
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Flammpunkt °C:
13
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
27.40
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reizspray, pfefferspray ballistol, cs reizgas, Abwehrspray, KO-Sprays, Pfeffersprays, Schutzspray, Selbstverteidigung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
6
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,49*
1 Tag
72
6
€ 5,45*
ab € 3,96*
€ 5,51*
6
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,56*
1 Tag
72
12
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,68*
Lager 4BULW
49
6
€ 5,59*
ab € 4,13*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.