Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 120mm HDPE 0,27l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000356433
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2364
EAN/GTIN:
     4103810023644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HDPE · orange · aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte · lebensmittelecht · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen · mit Grifflasche und integrierter AufhängeöseWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
120 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
0,27 l
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
247
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 0,994*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 0,994*
Lager 1498
330
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,19*
3 Tage
247
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02365
ab € 0,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.