Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyät. o.S. 120 mm 0,27l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyät. o.S. 120 mm 0,27l Pressol
Trichter Polyät. o.S. 120 mm 0,27l Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-227048
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2364
EAN/GTIN:
     4103810023644
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Kunststofftrichter

Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Trichter-Ø:
120 mm
Fassungsvermögen:
0,27 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
2364
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, 95700120, Abschmiergerät, Fettpresse,, Ölspritzkanne, Polyethylen, Pressol, QR4030017, Zerstäuber,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
247
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 0,994*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 0,994*
1 Tag
330
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,19*
3 Tage
247
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02365
ab € 0,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.