Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Kunststoff, 120 mm, 0,27 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Kunststoff, 120 mm, 0,27 l
Trichter Kunststoff, 120 mm, 0,27 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-108870
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02364
EAN/GTIN:
     4103810023644
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
- öl-, säure- und kraftstoffbeständig - gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen - mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse - Durchmesser 120 mm - Inhalt 0,27 l - Werkstoff HDPE (Polyethylen hoher Dichte) - Farbe orange
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Inhalt:
0,27 l
Werkstoff:
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe:
orange
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
353
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 1,004*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 1,004*
2 Tage
260
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,20*
4 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02365
ab € 0,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.