Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 5X7010000 EN 166,EN 170 FT K Bügel schwarz,Scheibe klar PC UNIVET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000370076
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X7.01.00.00
EAN/GTIN:
     8033661820986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
EN 166, EN 170 FT K · Überbrille für Korrektionsbrillen · sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort · SoftPad®-Technologie · längenverstellbare BügelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 37g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT K
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS PLUS Beschichtung, UV400
Norm:
EN 166, EN 170 FT K
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
573
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,68*
1 Tag
394
1
€ 5,59*
ab € 5,34*
€ 8,14*
Lager 1498
573
1
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 8,48*
5 Tage
573
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 8,48*
3 Tage
572
1
€ 4,99*
ab € 5,69*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF603SGAF
ab € 10,28*
Ähnlich
3M
SF602SGAF
ab € 10,33*
Ähnlich
3M
SF601SGAF
ab € 9,98*
Ähnlich
PROMAT
4000370075
ab € 5,28*
Ähnlich
PROMAT
4000370082
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000370080
ab € 3,76*
Ähnlich
PROMAT
4000370081
ab € 3,81*
Ähnlich
Univet
5X1-03-00
ab € 7,76*
Ähnlich
Univet
5X1-03-05
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.