| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370107 Herst.-Nr.: 1035811 EAN/GTIN: 7312550358115 |
| |
|
| | |
| die Überbrille Avatar OTG (*Over the Glasses*) zeichnet sich durch ein ultraleichtes Design – kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellungmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads – aus · KratzfestbeschichtungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 46,3g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz/rot, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 HON 1F | Marke: | HONEYWELL | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | kratzfest | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, Augenschutz, Brille, Überbrillen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,55* | € 20,94* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,84* | € 21,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,55* | € 23,10* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,68* | € 23,11* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,56* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|