Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avatar Überbrille OTG schwarz 1035810 , PC klar, kratzfest 2C-1.2 HON 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110006225
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Avatar Schutzbrille OTG

Zur Verwendung über Korrekturbrillen. Geeignet für die meisten Umgebungen und verschiedene Anwendungen. Multi-Material Technology® plus (MMT+) - Innovative Gummimischung sorgt für den gewünschten Halt und Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht:
46,3 g
Material:
Polycarbonat
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarz
Serie:
Avatar
Hinweis:
Rahmenkennzeichnung HON 166F
Norm:
EN 166:2001
Beschichtung:
Kratzfest
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 HON 1F
Stoß:
45 m/s
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 20,94*
1
€ 8,95*
ab € 14,84*
€ 21,44*
1
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 23,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 23,11*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 232,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.