| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589090 Herst.-Nr.: 1035810 EAN/GTIN: 7312550358108 |
| |
|
| | |
| Honeywell 1035810 Avatar OTG Überbrille PC/TPU-Rahmen schwarz, Scheibe PC klar kratzfest, 2C-1.2 HON 1 F über Korrektionsbrillen zu tragen Überbrille für Träger von Korrektionsbrillen - die Avatar OTG (“Over the Glasses”) verfügt über ein stilvolles, ultraleichtes Design, kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Innovationen in Bezug auf die Einstellmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads. Mit ihrem idealen Gleichgewicht zwischen Technologie und Design bietet die Avatar OTG sowohl Tragekomfort als auch Stil. Patentiertes indirektes Belüftungssystem, das das Beschlagen des Sichtfelds erheblich reduziert. Norm:EN166:2001Material:MMT+ an Bügeln und BrauenrahmenGewicht:ca. 46 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1035810 | Werksnummer: | 1120173300 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PC/TPU-Rahmen schwarz, Scheibe PC klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,55* | € 20,94* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,84* | € 21,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,55* | € 23,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,68* | € 23,11* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,56* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|