Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfband einzeln schwarz Ku. OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000370251
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     5003,25
EAN/GTIN:
     7640127610077
Suchbegriffe:
Kopfband für Schweißer-Kopfschutzsc...
Schweißerschutzhelm-Kopfband
Zubehör zu Schweißerschutzschild Art.-Nr. 4000 370 231 · 4000 370 232 · 4000 370 236 · 4000 370 237 · 4000 370 229 · 4000 370 241 · 4000 370 227 · 4000 370 245 · 4000 370 242 · 4000 370 110 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4000 370 231/4000 370 236/4000 370 237/4000 370 232
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Farbe:
schwarz
Marke:
OPTREL
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kopfband, Kopfbänder, Kopfschutzzubehör, Schweißerschutz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 32,48*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 27,03*
€ 33,59*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 27,32*
€ 33,75*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,48*
€ 33,89*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Optrel
1100.000
ab € 36,24*
Sonstiges
Optrel
1007.000
ab € 175,28*
Sonstiges
Optrel
1006.500
ab € 384,77*
Sonstiges
Optrel
4580.050
ab € 1.233,02*
Sonstiges
Optrel
1006.600
ab € 310,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.