Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfband einzeln schwarz Ku. OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370251
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     5003.250
EAN/GTIN:
     7640127610077
Suchbegriffe:
Kopfband für Schweißer-Kopfschutzsc...
Schweißerschutzhelm-Kopfband
kopfband für schweißer-kopfschutzsc...
Zubehör zu Schweißerschutzschild Art.-Nr. 4000 370 231 · 4000 370 232 · 4000 370 236 · 4000 370 237 · 4000 370 229 · 4000 370 241 · 4000 370 227 · 4000 370 245 · 4000 370 242 · 4000 370 110 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4000 370 231/4000 370 236/4000 370 237/4000 370 232
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Farbe:
schwarz
Marke:
OPTREL
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kopfband, Kopfbänder, Kopfschutzzubehör, Schweißerschutz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 26,32*
€ 32,30*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 27,36*
€ 33,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,22*
€ 34,47*
5 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 27,12*
€ 34,50*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 34,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Optrel
1100.000
ab € 34,96*
Sonstiges
Optrel
1007.000
ab € 171,12*
Sonstiges
Optrel
1006.500
ab € 372,34*
Sonstiges
Optrel
4580.050
ab € 1.193,14*
Sonstiges
Optrel
1006.600
ab € 302,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.