Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Schutzhelm
>
Elektrikerhelm
>
Artikel
Schutzhelm EVO®3-Revolution® 6 (Pkt.) gelb PE EN 397 JSP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000370519
Hersteller:
JSP
Herst.-Nr.:
AJF170-000-200
EAN/GTIN:
5038428126106
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
nach EN397 · aus Polyethylen · tiefsitzender Nackengurt mit Drehradverschluss · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitze für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 375 g
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kopfumfang:
3D-Anpassung
Ausführung:
6-Punkt mit Drehradverschluss
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
375 g
Marke:
JSP
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz
>
Schutzhelme
>
Schutzhelm EVO®3-Revolution® 6-(Pkt.) JSP
Weitere Suchbegriffe:
Bauhelm
,
Bauschutzhelm
,
Duroplast-Helm
,
Schutzhelm
,
Schutzhelme
,
Sicherheitshelm
,
arbeitsschutzhelm gelb
,
arbeitsschutzhelm
,
bauhelm jsp
,
Helm
,
Kletterhelm
,
Kopfschutz
,
Schutzschirm
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,96*
Lager 362
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 8,95*
€ 12,30*
Lager 1498
1 Tag
69
1
€ 5,45*
ab € 8,97*
€ 12,31*
Lager 1690
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 12,34*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 12,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP ADA Augenbrauen Visier mit UV Schutz Klar, Fliegende Teilchen resistent, PC
JSP
ADA250-060-000
ab € 24,86*
Zubehör
JSP AEB030-0CY-000 Kapselgehörschutz 31 dB 1St.
JSP
AEB030-0CY-000
ab € 21,95*
Zubehör
JSP AHV200-000-000 Gabelkinnriemen
JSP
AHV200-000-000
ab € 6,29*
Zubehör
JSP Schweißband für Schutzhelme, Baumwolle, Nylon Gelb für EVO2 EVO3 von EVOLite
JSP
AJA840-000-200
ab € 1,24*
Zubehör
JSP Sonis Helmmontage Gehörschutz, 26dB, , EN 352-3
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 13,84*
Zubehör
Schutzbrille EVOSPEC® für Helm EVOLite®,Kat.II,schwarz,farblose PC-Scheibe,25g
JSP
ANT010-200-000
ab € 8,12*
Zubehör
Schutzbrille EVOSpec®, PC, getönt
JSP
ANT120-200-000
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen