Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVO®3-Revolution® 6 (Pkt.) gelb PE EN 397 JSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370519
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF170-000-200
EAN/GTIN:
     5038428126106
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
nach EN397 · aus Polyethylen · tiefsitzender Nackengurt mit Drehradverschluss · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitze für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 375 g
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kopfumfang:
3D-Anpassung
Ausführung:
6-Punkt mit Drehradverschluss
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
375 g
Marke:
JSP
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 8,61*
€ 12,14*
Lager 1690
74
1
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 12,60*
2 Tage
99
1
€ 5,45*
ab € 8,97*
€ 12,66*
2 Tage
99
6
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,71*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
ADA250-060-000
ab € 26,57*
Zubehör
JSP
AEB030-0CY-000
ab € 21,96*
Zubehör
JSP
AHV200-000-000
ab € 6,12*
Zubehör
JSP
AJA840-000-200
ab € 1,28*
Zubehör
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 14,01*
Zubehör
JSP
ANT010-200-000
ab € 8,06*
Zubehör
JSP
ANT120-200-000
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.