Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVO®2 weiß HDPE EN 397 JSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JSP EVO2 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Weiß
JSP EVO2 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Weiß
JSP EVO2 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-4000370723
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF030-000-100
EAN/GTIN:
     5038428553704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
EN 397 · 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem · Helmschale aus HDPE · 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit · tief sitzender Nackengurt für extrem sicheren Sitz ohne zu verrutschen · OneTouch™ Gleitverschluss zur individuellen Anpassung · seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden · Kopfumfang 53-64 cm · Gewicht ca. 402 g · Haupteinsatzgebiete: Agrarwirtschaft, Flughäfen, Bau und Infrastruktur, Öl -, Gas- und Chemieunternehmen, Gerüstbau und Dachdeckung, Versorgungsunternehmen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kopfumfang:
53-64 cm
Ausführung:
6-Punkt
Material:
HDPE
Norm:
EN 397
Gewicht ca.:
402 g
Marke:
JSP
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,22*
Lager 1498
95
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 7,77*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,92*
3 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 8,24*
1
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JSP
AEB030-0CY-051
ab € 21,91*
Ähnlich
RS Pro
1845950
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.