Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex® 48-101 Gr.8 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371046
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48101080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen · Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
ANSELL
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr. 8, pu beschichtete handschuhe, ansell kinderhandschuhe, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
496
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,13*
5 Tage
353
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,16*
3 Tage
198
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,31*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,74*
Lager 1498
420
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,42*
€ 1,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48101100
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101110
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101060
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101070
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48101090
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.