Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Gr.10 schwarz EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371082
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3677V/10
EAN/GTIN:
     4029201140847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Polyamid · Futter: Polyacryl · HPT® Vinyl-Beschichtung · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Acryl-Futter, Strickbund · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Material:
Polyamid mit HPT® Vinyl-Beschichtung
Norm:
EN 388, EN 511
PSA-Kategorie:
II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,94*
Lager 1498
396
6
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,69*
€ 4,97*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,01*
2 Tage
unbekannt
18
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,13*
2 Tage
278
6
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 5,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 29,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3677V_7
ab € 3,59*
Ähnlich
ASATEX
3677V/11
ab € 3,58*
Ähnlich
ASATEX
3677V/9
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.