Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3677V_7 Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX 3677V_7 Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung Gr.7
ASATEX 3677V_7 Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung Gr.7
ASATEX 3677V_7 Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung Gr.7
Artikel-Nr.:
     1955-2001851601
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3677V_7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
Terryschlingen, Naturlatex-Beschichtung HPT-beschichteter Strickhandschuh EN 388/511, Kat. IIPremium Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterungweiche ¾ HPT® Vinyl-Beschichtungsehr guter Griff bei FeuchtigkeitAnti-Vibrationseffektöl- und fettabweisendgute Passform und Griffsicherheitangenehmer TragekomfortGr. 8-11 VE = 60 Paar
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-12-01
HerstellerNr:
3677V_7
Werksnummer:
3677V_7
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
7
Produktart:
Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,39*
7 Tage
54
6
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,11*
2 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,23*
6 Tage
252
6
€ 5,99*
ab € 3,92*
€ 5,54*
3 Tage
227
6
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 300 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 263,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3677V/10
ab € 3,59*
Ähnlich
ASATEX
3677V/11
ab € 3,58*
Ähnlich
ASATEX
3677V/9
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.