Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Isar Gr.9 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371235
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371235
EAN/GTIN:
     4015448533191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenoppung, blau · Fingerspitzenverstärkung · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung · Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9
Länge ca.:
255 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Innenhand m.Punktbenoppung
Material:
innen Baumwolle, außen Polyamid
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr. 9, feinmechaniker handschuhe, polyamid montagehandschuh, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Feinstrickhandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1976
12
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,27*
4 Tage
1647
12
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,28*
2 Tage
1538
12
€ 5,59*
ab € 0,97*
€ 1,38*
6 Tage
2196
12
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,38*
Lager 1498
2268
12
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,88*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,73*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.