Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.9/10 weiß/blau EN 388 PSA II Polyester/Baumwolle AT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371238
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3620/9/10
EAN/GTIN:
     4029201131234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid/Baumwolle · einseitig genoppt · nahtloser Strickbund · Anwendung: feine Arbeiten, z. B. beim Umgang mit Glas, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Größe:
9/10
Marke:
AT
Ausführung:
Grobstrick mit Punktbenoppung
Material:
Polyester/Baumwolle
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
936
120
Frei Haus
ab € 0,4517*
€ 0,5624*
6 Tage
96
12
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,61*
Lager 1498
936
12
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,65*
1 Tag
580
12
€ 5,59*
ab € 0,47*
€ 0,68*
5 Tage
828
12
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,60*
€ 0,714
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,88*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,73*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.