Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     5766-4000371246
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-10
EAN/GTIN:
     4059904091429
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,03*
4 Tage
1737
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,09*
18 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,10*
7 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,81*
€ 1,12*
2 Tage
1622
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,88*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,73*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.