Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.10 rot EN 388 PSA II Baumwolle (innen)/Polyamid (außen) ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371242
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3685/10
EAN/GTIN:
     4029201123369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenoppung · ausgezeichnete Passform · gute Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · mit nahtlosem Strickbund · Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Feinstrick mit Punktbenoppung
Material:
Baumwolle (innen)/Polyamid (außen)
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,17*
Lager 1498
156
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,19*
4 Tage
117
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,19*
7 Tage
156
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,29*
14 Tage
nicht lagernd
240
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
2100251-10
ab € 1,68*
Ähnlich
Honeywell
2100251-08
ab € 1,68*
Ähnlich
Honeywell
2100251-09
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.