Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.10 gelb I PSA I Baumwolle m.Latex ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000371260
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     LS
EAN/GTIN:
     4029201000226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Kat. I · Material: Baumwolle mit Latexbeschichtung · 2-fach getaucht · rutschfest · raue Oberfläche · Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe · Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, Recycling Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
10
Länge ca.:
270 mm
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund
Material:
Baumwolle m.Latex
Norm:
I
PSA-Kategorie:
I
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
672
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,95*
€ 1,29*
4 Tage
504
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,29*
2 Tage
672
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,29*
7 Tage
672
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,38*
6 Tage
196
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,75*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.