Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.10 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371259
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3702/10
EAN/GTIN:
     4029201140762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · 100% Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Feinstrick, waschbar
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
372
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Lager 1498
361
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,11*
2 Tage
361
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,91808*
€ 7,14528*
2 Tage
244
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 4,99008*
€ 7,28004*
7 Tage
349
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,81008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,53008*
€ 6,5808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,02008*
€ 5,9739
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,4075* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371607
ab € 0,49*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,75*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.