Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.8 weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Asatex 3700 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     1498-4000371247
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3700/8/70
EAN/GTIN:
     4029201131081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · 100% Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, LagerarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Feinstrick, waschbar
Material:
Nylon mit Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 4, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
876
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,5036*
Lager 1498
912
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3915*
€ 0,5715*
3 Tage
639
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,61*
6 Tage
852
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,63*
2 Tage
852
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,5715*
€ 0,68009
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,3915* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371598
ab € 0,47*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,75*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.