Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.9 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371258
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3702/9
EAN/GTIN:
     4029201140755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · 100% Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Feinstrick, waschbar
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2304
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5145*
10 Tage
72
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,54*
Lager 1498
2304
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,5924*
2 Tage
1596
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,61*
7 Tage
2280
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,5924*
€ 0,70496
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,1088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371606
ab € 0,50*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,75*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,37*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.