Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstlederhandschuhe RewoMech 640 Gr.10 schwarz/grau Kunstleder/Elastan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371733
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064010141E
EAN/GTIN:
     4008198764007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: Kunstleder und Elastan · extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen · Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen TeilenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz/grau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
Stulpe mit Klettverschluss
Material:
Kunstleder/Elastan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe leder gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 2, Handschuh, Kunstlederhandschuhe, Kunstlederhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
240
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 8,76*
6 Tage
150
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,12*
2 Tage
260
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 12,13*
Lager 1498
170
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,34*
€ 12,25*
3 Tage
340
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 12,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
064009141E
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.