| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374800 Herst.-Nr.: 60001 EAN/GTIN: 4260138250012 |
| |
|
| | |
| zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für nötigen Grip · für Anwender konzipiert, welche festen Bodenkontakt bevorzugen wie z. B. Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Elektroinstallateure, Sanitär/Heizung, Dachdecker nur für Schrägdach sowie alle artverwandten Tätigkeiten im Baugewerbe · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Das Multitalent Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | universal | Marke: | KNEETEK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 23,36* | € 28,67* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 23,54* | € 28,81* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 24,05* | € 29,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 24,43* | € 29,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 24,61* | € 30,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|