Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Profiline Poly
Knieschoner Profiline Poly
Artikel-Nr.:
     4012-134256
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     4260138250012
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschoner Profiline® Poly

Ausführung:
• Stark rutschhemmend
• Bequeme Trageeigenschaften
• Erfolgreich bestandene Baumusterprüfungen
Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1
Material: Polyurethan-Beschichtung
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
60001
Herstellername:
Kneetek GmbH
Markenname:
Kneetek
Ursprungsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: knieschoner, 61020000, Schoner
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,36*
€ 28,67*
2 Tage
97
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 23,54*
€ 28,81*
5 Tage
94
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 24,05*
€ 29,38*
Lager 4012
111
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 24,43*
€ 29,91*
3 Tage
96
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,61*
€ 30,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,98*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,40*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,21*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.