Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Profiline Poly
Knieschoner Profiline Poly
Knieschoner Profiline Poly
Knieschoner Profiline Poly
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260138250012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4260138250012
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Produktbeschreibung: •Stark rutschhemmend •Bequeme Trageeigenschaften •Direkt auf der Haut tragbar •Bis 30 °C waschbar •Zulassung/Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1 •Material: Polyurethan-Beschichtung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14404, PSA Typ 1
Material:
Polyurethan-Beschichtung
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,28*
€ 28,44*
1 Tag
152
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 23,35*
€ 28,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 24,03*
€ 29,19*
2 Tage
78
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 29,75*
2 Tage
152
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,66*
€ 30,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,93*
€ 34,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,16*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.