Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Poly DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374800
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     4260138250012
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für nötigen Grip · für Anwender konzipiert, welche festen Bodenkontakt bevorzugen wie z. B. Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Elektroinstallateure, Sanitär/Heizung, Dachdecker nur für Schrägdach sowie alle artverwandten Tätigkeiten im Baugewerbe · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Das Multitalent
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KNEETEK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
108
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,28*
€ 28,44*
1 Tag
152
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 23,35*
€ 28,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 24,03*
€ 29,19*
2 Tage
78
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 29,75*
2 Tage
152
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,66*
€ 30,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paar
ab 6 Paar
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paar
ab 7 Paar
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paar
ab 8 Paar
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paar
ab 9 Paar
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,16*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.