Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Canvas 320 Gr.56 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000375365
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133056
EAN/GTIN:
     4030913040851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägern dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
56
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,46*
€ 33,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,57*
€ 33,81*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 27,09*
€ 33,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 34,93*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 29,59*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2133098
ab € 24,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.