Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose,Canvas,320 g/qm,Gr.56,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Gr.56,grau
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Gr.56,grau
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Gr.56,grau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030913040851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2133056
EAN/GTIN:
     4030913040851
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose »Canvas 320«

Eigenschaften: • Modernes Design • Strapazierfähig • Atmungsaktiv • Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe • Knietaschen aus CORDURA® • Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® • Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche • Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss • Gummizug im Bund • Rechts eine verstärkte Gesäßtasche • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, • Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266576
Größe:
56
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2133056
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Latzhose, Planam, Arbeitshose, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,40*
€ 33,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,47*
€ 33,85*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,93*
€ 34,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 34,95*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 29,75*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.