| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378699 Herst.-Nr.: 6051052 EAN/GTIN: 4030913940588 |
| |
|
| | |
| grob gestrickter Schlauchschal · Breite ca. 40 cm · Umfang ca. 60 cm · Material: 100% Polyacryl Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | universal | Marke: | PLANAM | Material: | 100% Polyacryl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,83* | € 5,11* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,75* | € 5,51* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,67* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,19* | € 5,68* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,23* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|