Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Strickloop schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6051
Planam 6051
Artikel-Nr.:
     2627A-4705605152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6051052
EAN/GTIN:
     4030913940588
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Fleeceschal

Rundum bequem und warm

  • Breite ca. 40 cm
  • Umfang ca. 60 cm

Material

  • 100 % Polyacryl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schal, Winterschal, fleeceschal, planam, mütze, loop, kopfbedeckung, kopfschuz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,16*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,73*
1 Tag
28
15
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,75*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 4,20*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6048052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6045052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6046052
ab € 3,14*
Ähnlich
Planam
6047052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6050052
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.