Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona PROF Gr.37 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379820_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379820_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000379821
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-37
EAN/GTIN:
     4061416079321
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: VelourslederWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Damenmodell
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
37
Schuhweite:
schmal
Material:
Birko-Flor®
Norm:
DIN EN ISO 20347
Serie:
Birkenstock Professional
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, birkenstock sandale, Berufssandale/-clog, Clogs
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,49*
€ 54,58*
1
€ 4,80*
ab € 42,26*
€ 54,68*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 55,78*
1
€ 5,95*
ab € 44,67*
€ 58,91*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,44*
€ 59,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,58*
€ 64,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-37
ab € 33,98*
Ähnlich
Birkenstock
230126-37
ab € 34,19*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-37
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.