Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRKENSTOCK 1018223-37 Sandale Arizona PROF Größe 37 schwarz Birko Flor DIN EN I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIRKENSTOCK 1018223-37 Sandale Arizona PROF Größe 37 schwarz Birko Flor DIN EN I
BIRKENSTOCK 1018223-37 Sandale Arizona PROF Größe 37 schwarz Birko Flor DIN EN I
BIRKENSTOCK 1018223-37 Sandale Arizona PROF Größe 37 schwarz Birko Flor DIN EN I
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453752
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-37
EAN/GTIN:
     4061416079321
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
BIRKENSTOCK 1018223-37 Sandale Arizona PROF Größe 37 schwarz Birko Flor DIN EN I nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Damenmodell
Weitere Informationen:
eClassID:
40011304
HerstellerNr:
1018223-37
Werksnummer:
4000379821
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,595000
Gewicht brutto Kg:
0,595000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 37 schwarz
Produktart:
Sandale
Ausfuehrung:
Birko Flor
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,28*
€ 55,72*
1
€ 4,80*
ab € 42,56*
€ 55,83*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 58,64*
1
€ 5,95*
ab € 44,66*
€ 60,69*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,30*
€ 61,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,30*
€ 53,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-37
ab € 33,94*
Ähnlich
Birkenstock
230126-37
ab € 34,07*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-37
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.