Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 37
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 37
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 37
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 37
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 37
Artikel-Nr.:
     284WZ-141911
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-37
EAN/GTIN:
     4061416079321
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - dämpfende EVA-Zwischensohle - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - dank der individuell verstellbaren Riemen mit Dornschließen aus Metall bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Weite schmal - Größe 37 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Größe:
37
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, birkenstock sandale, Arizona, Arizona SL BF White, Berufsschuh, Birki, Damen-Pantolette, Halbschuh, Herren-Pantolette, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuh, Schuhe, Slipper, Treter, Zweischnaller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,28*
€ 55,72*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 42,56*
€ 55,83*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 58,64*
1
€ 5,95*
ab € 44,66*
€ 60,69*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,30*
€ 61,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,26*
€ 63,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,07*
€ 57,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-37
ab € 33,94*
Ähnlich
Birkenstock
230126-37
ab € 34,07*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-37
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.