Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack ultraRESCUE LITE B27xH45xT18ca.cm rot Erste Hilfe ULTRAMEDIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386011
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FA
EAN/GTIN:
     4251824302962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist:- Verbandstofffüllung gem. DIN 13157-2021 für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen- Splint-Schiene und Zervikalstütze zur Ruhigstellung von HWS und Gliedmaßen- Blutdruckmessgerät, Stethoskop und Diagnostikleuchte zur Überwachung von Vitalfunktionen- Beatmungsmaske zur Stabilisierung der Atmung - HanddesinfektionsmittelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe ca.:
45 cm
Breite ca.:
27 cm
Ausführung:
Erste Hilfe
Material:
Cordura
Norm:
DIN 13157-2021
Tiefe ca.:
18 cm
Marke:
ULTRAMEDIC
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Rucksack, Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Rettungstasche, Sanitätstasche, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, Basic, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Rucksäcke/Taschen, Erste-Hilfe-Taschen, Pflege, Rucksack, Taschen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,57*
€ 298,25*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 256,21*
€ 298,52*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 256,38*
€ 299,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 256,35*
€ 299,74*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 256,24*
€ 300,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.