Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRAMEDIC SAN-400-R-FA Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT B27xH45xT18ca.cm rot Er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULTRAMEDIC SAN-400-R-FA Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT B27xH45xT18ca.cm rot Er
ULTRAMEDIC SAN-400-R-FA Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT B27xH45xT18ca.cm rot Er
ULTRAMEDIC SAN-400-R-FA Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT B27xH45xT18ca.cm rot Er
ULTRAMEDIC SAN-400-R-FA Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT B27xH45xT18ca.cm rot Er
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453773
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FA
EAN/GTIN:
     4251824302962
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
ULTRAMEDIC SAN-400-R-FA Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT B27xH45xT18ca.cm rot Er enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorung am Unfallort erforderlich ist: - Verbandstofffüllung gem. DIN 13157-2021 für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen - Splint-Schiene und Zervikalstütze zur Ruhigstellung von HWS und Gliedmaßen - Blutdruckmessgerät, Stethoskop und Diagnostikleuchte zur Überwachung von Vitalfunktionen - Beatmungsmaske zur Stabilisierung der Atmung - Handdesinfektionsmittel Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40020301
HerstellerNr:
SAN-400-R-FA
Werksnummer:
4000386011
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
2,840000
Gewicht brutto Kg:
2,840000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
B27xH45xT18ca.cm
Produktart:
Rettungsrucksack
Ausfuehrung:
rot Erste Hilfe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,88*
€ 298,08*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 253,91*
€ 298,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,40*
€ 298,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,59*
€ 299,86*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,31*
€ 300,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.