Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack ultraRESCUE LITE B27xH45xT18ca.cm rot Erste Hilfe ULTRAMEDIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386011
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FA
EAN/GTIN:
     4251824302962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist:- Verbandstofffüllung gem. DIN 13157-2021 für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen- Splint-Schiene und Zervikalstütze zur Ruhigstellung von HWS und Gliedmaßen- Blutdruckmessgerät, Stethoskop und Diagnostikleuchte zur Überwachung von Vitalfunktionen- Beatmungsmaske zur Stabilisierung der Atmung - HanddesinfektionsmittelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe ca.:
45 cm
Breite ca.:
27 cm
Ausführung:
Erste Hilfe
Material:
Cordura
Norm:
DIN 13157-2021
Tiefe ca.:
18 cm
Marke:
ULTRAMEDIC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Rucksack, Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Rettungstasche, Sanitätstasche, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, Basic, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Rucksäcke/Taschen, Erste-Hilfe-Taschen, Pflege, Rucksack, Taschen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 254,88*
€ 298,08*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 253,91*
€ 298,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,40*
€ 298,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,59*
€ 299,86*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,31*
€ 300,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.