Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack ultraRESCUE LITE B27xH45xT18ca.cm rot Erste Hilfe ULTRAMEDIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000386011
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FA
EAN/GTIN:
     4251824302962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist: - Verbandstofffüllung gem. DIN 13157-2021 für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen - Splint-Schiene und Zervikalstütze zur Ruhigstellung von HWS und Gliedmaßen - Blutdruckmessgerät, Stethoskop und Diagnostikleuchte zur Überwachung von Vitalfunktionen - Beatmungsmaske zur Stabilisierung der Atmung - Handdesinfektionsmittel Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe ca.:
45 cm
Breite ca.:
27 cm
Ausführung:
Erste Hilfe
Material:
Cordura
Norm:
DIN 13157-2021
Tiefe ca.:
18 cm
Marke:
ULTRAMEDIC
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Rucksack, Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Rettungstasche, Sanitätstasche, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, Basic, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Rucksäcke/Taschen, Erste-Hilfe-Taschen, Pflege, Rucksack, Taschen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 253,60*
€ 298,95*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 255,40*
€ 298,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 256,41*
€ 299,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,61*
€ 300,81*
Lager 1736
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 257,12*
€ 301,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,92*
€ 359,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.