Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation 4650 in Wandbox mit 2 Augenspülflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-4650
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     465X
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Plum Augenspülstation 4650 in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei Augenspülflaschen mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%), integriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Abmessungen (H x B x T): 265 x 227 x 110 mm. PZN-Nr.: 4397448.

Natriumchloridlösung (0,9%)
Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä.

Produkt-Eigenschaften



  • Spüldauer ca. 10 Minuten

  • einfache Handhabung

  • ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen

  • benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen

  • die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko

  • die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar

  • inklusive Wandhalterung u. Piktogramm

  • gemäß DIN EN 15154-4:2009

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.