| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000386477 Herst.-Nr.: 4737 EAN/GTIN: 5715205007611 |
| | |
|
| | |
| zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 100 ml mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · im Taschenformat zum Mitnehmen · deckt ca. 1 m² oder 1 Armlänge ab Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100 ml | Marke: | PLUM | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, mobile körperdusche, dekon dusche, plum körperdusche, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,77* | € 25,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 18,88* | € 25,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,37* | € 26,81* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,39* | € 26,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,78* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|