| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4737 Herst.-Nr.: 4737 EAN/GTIN: 5715205007611 |
| |
|
| | |
| Plum BodyNeutrAll für den mobilen Einsatz im Taschenformat mit 100 ml Inhalt - 4737 Die 100 ml Flasche mit einer neutralen Lösung für den mobilen Einsatz im Taschenformat. Die hochwirksame Dekon-Lösung ist für Haut, Flächen und Bekleidung geeignet. Mit der Dekon-Lösung wird eine schnelle und wirksame Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen erzielt. Zum Beispiel bei starken Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organischen Lösemitteln, Flusssäure und Fluoriden. Die 100 ml Flasche ist für kleinere Flächen bis zu 1 m2 oder am Körper für eine Armlänge geeignet. Eine Rotfärbung der Fläche zeigt an, dass Oxidationsmittel inaktiviert wurden.
- Abmessungen (H x B x T): 13 cm x 6,5 cm x 3,1 cm
- Gewicht: 0,175 Kg
- Lagertemperatur: 3 – 35 °C
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum
Produkt-Eigenschaften:
- einfache Handhabung
- Erste-Hilfe vor Ort
- zur Dekontamination von einer Armlänge oder Flächen bis zu 1 m2
Normen / Zulassungen:
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, mobile körperdusche, dekon dusche, plum körperdusche |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,78* | € 25,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 19,00* | € 25,31* | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 20,45* | € 26,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 20,47* | € 26,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,76* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|