| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000387004 Herst.-Nr.: BR 837 085 EAN/GTIN: 4251138218218 |
| |
|
| | |
| Körpernotdusche kombiniert mit Augendusche und Auffangbecken · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG, für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5 Weitere Informationen: | | Montage: | Bodenmontage | Anschluss: | 3/4 IG ″ | Ausführung: | mit Augendusche mit Auffangbecken | Marke: | B-SAFETY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, augenbrause b-safety, augenbrause, körperdusche wandmodell, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,73* | € 646,69* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,61* | € 647,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,88* | € 650,11* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,65* | € 670,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,94* | € 687,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 603,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|