| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000387004 Herst.-Nr.: BR 837 085 EAN/GTIN: 4251138218218 |
| |
|
| | |
| Körpernotdusche kombiniert mit Augendusche und Auffangbecken · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG, für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5 Weitere Informationen: | | Montage: | Bodenmontage | Anschluss: | 3/4 IG ″ | Ausführung: | mit Augendusche mit Auffangbecken | Marke: | B-SAFETY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, augenbrause b-safety, augenbrause, körperdusche wandmodell, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 598,81* | € 644,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 598,80* | € 645,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 604,83* | € 648,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,90* | € 668,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,16* | € 686,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|