Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Flexible Supreme 1600 Gr.9 schwarz/hellgrau EN388 EN420+A1 EN407 PSAII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391365
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     170,69
EAN/GTIN:
     5701952170692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nylon / Elastan mit Nitrilschaumbeschichtung · strapazierfähig und elastisch · perfekte Passform · flexibel · atmungsaktiv · fingergetauchter Strickhandschuh, mit hohem Tragekomfort sowie einem präzisen und sicheren Griff · Oeko-Tex-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/hellgrau
Größe:
9
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
Nylon, Elastan, Nitrilschaumbeschichtung
Norm:
EN388 EN420+A1 EN407
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1129
12
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,17*
7 Tage
384
12
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,22*
Lager 1498
408
12
€ 5,45*
ab € 1,70*
€ 2,25*
3 Tage
384
12
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,31*
7 Tage
408
12
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,70* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.