Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SPIKE Gr.9 blau/schwarz PSA II PRO FIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000391429
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     596-9
EAN/GTIN:
     4059276045396
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid (Nylon)-Liner (18g) · Rundstrick nahtlos · blau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung · Strickbund · exzellente Passform · angenehmer Tragekomfort · besonders atmungsaktiv · sehr flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes TastgefühlWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): A· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388 / EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau / schwarz
Größe:
9
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
PRO FIT
Ausführung:
Mikro-Nitrilschaum-Feinstrickhandschuh, Nylon-Rundstrick-Lin
Material:
Nylon / Polyamidfasern
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,77*
Lager 1498
216
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,33*
€ 1,78*
1 Tag
152
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,33*
€ 1,78*
6 Tage
216
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,81*
2 Tage
216
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,39*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,33* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.