Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitthandschuh New Perfect Fit 13G PU A3/C Gr.8 weiß EN 388 PSA II HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391443
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NPF23-0113W-8
EAN/GTIN:
     3603835637570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyurethan/HPPE, Basalt (13gg), PU Beschichtung · Schnittschutzlevel C · niedriger DMF-Gehalt (silikonfrei · Lebensmittel-Zertifizierung · öldicht · glasfaserfrei · atmungsaktiv · waschbar · Zugang zu technischen Daten über QR-Code Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 13 gauge · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
weiß
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Material:
Polyurethan/HPPE, Basalt, beschichtete Handfläche
Norm:
EN 388
Marke:
HONEYWELL
PSA-Kategorie:
II
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 5,54*
2 Tage
56
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,36*
€ 5,57*
6 Tage
80
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 5,69*
3 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,54*
€ 5,87*
Lager 1498
80
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,07*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 5,07* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.