Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M16x90 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     198-79897
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79897
EAN/GTIN:
     4020772079895
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Anwendung:
Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe an das Gegenlager des Krokodils geschraubt.
Vorteil:
Stufenloses Verstellen der Spannhöhen.
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
21
D x LS:
M16x90
A:
20
B:
40
C:
50
D1:
42
E:
60
G:
M5
H:
13-73
K:
13
Gewicht:
640 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m16x90, 6312s, m16x90, stützverlängerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,82*
€ 35,23*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,39*
€ 36,25*
€ 5,95*
ab € 29,76*
€ 40,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,26*
€ 41,03*
Lager 198
9
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.